Ohišje GEWISS 42T 400mm 300mm 80mm PVC IP41 [GW42009]
- Linija izdelkov: GEWISS 42T
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 300
- Globina (mm): 80
- Material ohišja: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP41
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.