Ohišje GEWISS 42 RV Vodotesno 180mm 180mm 100mm Polimer IP55 [GW42203]
- Linija izdelkov: GEWISS 42 RV
- Širina (mm): 180
- Višina (mm): 180
- Globina (mm): 100
- Material ohišja: Polimer
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.