Odštevalni števec DME D 3F za tokovnike 2TAR. 5A 400V 4M [DMED310T2 - DME D310 T2]
ŠIFRA 1216614
EAN 8013975182161
LOVATO
DMED310T2 - DME D310 T2
Odštevalni števec za vgradnjo na DIN letev DME D trifazni, priklop preko tokovnega transformatorja
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: DME D
- Tip pola: 3-fazni
- Izvedba: za tokovnike
- Stopnja tarife: dvotarifni
- Max. tok (Imax) (A): 5
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
- Vrsta vmesnika: Brez
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.