E-katalog
Odmično stikalo ETISWITCH 16A 2P 0-1 48x48 mm vgradni [004773009 - CS 16 91 U]
ŠIFRA 1226042
EAN 3838895659327
ETI
004773009 - CS 16 91 U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETISWITCH
- Nazivni tok Iu (A): 16
- Število polov (P): 0
- Število polov (P): 2
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.