Odcepni T elem. inštal. kanala Obo Bettermann WDKH-T40060RW Ulit pokrov 40mm 65mm PVC čisto bela [6175702 - WDKH-T40060RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Ulit pokrov
- Višina (mm): 40
- Širina (mm): 65
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.