Objemka gumirana nVent CADDY 400059 SUPERFIX jeklo Pocinkana 32mm 35mm [400059 - SXE035]

ŠIFRA 1105106 EAN 4034437243057 ERICO EUROPE 400059 - SXE035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Pocinkana
  • Notranji premer (DIN) (mm): 32
  • Zunanji premer (mm): 35
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.