Objemka gumirana nVent CADDY 400062 SUPERFIX 48-52 jeklo Pocinkana 48mm 52mm [400062 - SXE052]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Pocinkana
- Notranji premer (DIN) (mm): 48
- Zunanji premer (mm): 52
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.