Nosilec za dokumente v omari SCHNEIDER kovina ni samolep.pritrdite transparentno 600mm [NSYSDP6M]
ŠIFRA 2626754
EAN 3606485131429
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDP6M
Kovinski žep za dokumente Spacial - nazivna širina: 600 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Material: kovinski
- Samolepilna pritrditev: ni samolep.pritrdite
- Transparentno: transparentno
- Širina omare za namestitev (mm): 600
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.