N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90, T60ED 06A 114mm 114mm 58,6mm OR IP66 poln pokrov [7205741 - T60ED 06A]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 114
- Širina (mm): 114
- Globina (mm): 58,6
- Barva: Oranžna
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.