N/O doza GW CONNECT razvodna 101mm 101mm 58mm Al SI IP66 poln pokrov Cona 2(G), Cona 22(D) [GW76291 - 76 ATEX]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 101
- Širina (mm): 101
- Globina (mm): 58
- Material: Aluminij
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.