N/O doza EC razvodna z uvodi 80mm 80mm 40mm PVC SI IP44 poln pokrov [EC400C3]
- Linija izdelkov: EC
- Oblika: razvodna z uvodi
- Dolžina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Globina (mm): 40
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.