NN kabel FG7 (O)R 3X50mm2 +25mm2 SI Eca BOBEN [1055929]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: (O)R
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 50
- Nominalni prerez jedra (mm2): +25
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.