• Domov
  • NN kabel FG16 OR16 4G10mm2 SI Cca - s3, d1, a3
E-katalog

NN kabel FG16 OR16 4G10mm2 SI Cca - s3, d1, a3 [FR1630100004GGR0000 - FG16OR16]

ŠIFRA 2802757 EAN 3838629794737 Drugi proizv. FR1630100004GGR0000 - FG16OR16
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: OR16
  • Število žil: 4
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 10
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: Cca
  • Razred razvoja dima: s3
  • Razred gorečih kapljic: d1
  • Razred kislosti: a3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.