• Domov
  • Napisna ploščica SIRIUS ACT kvadratni 27mm 27mm ČR min. 10kos
E-katalog

Napisna ploščica SIRIUS ACT kvadratni 27mm 27mm ČR min. 10kos [3SU1900-0AT10-0AA0 - 3SU19000AT100AA0]

ŠIFRA 2782280 EAN 4011209963757 SIEMENS 3SU1900-0AT10-0AA0 - 3SU19000AT100AA0
Držalo za etikete, ravno, zaobljeno, črno, za označevalno ploščo 27x 27 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS ACT
  • Oblika: kvadratno
  • Širina (mm): 27
  • Višina (mm): 27
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.