Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 30mm 40mm ČR UP [ZBY2307 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620153
EAN 3389110842098
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBY2307 - Control & Signalling
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako UP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 40
- Barva: Črna
- Odtis: UP
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.