Napisna ploščica SCHNEIDER kvadratni 45mm 45mm SR brez napisa [KZ18 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2614399
EAN 3389110216974
SCHNEIDER ELECTRIC
KZ18 - Contactors & motor p
Neoznačena Legenda ploščica za grebenasto stikalo - 45 x 45 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Oblika: kvadratno
- Širina (mm): 45
- Višina (mm): 45
- Barva: Srebrna
- Odtis: brez odtisa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.