• Domov
  • Napisna ploščica PLATINUM za LPXAU203 pravokotno 27,5mm 12,5mm SI brez napisa
E-katalog

Napisna ploščica PLATINUM za LPXAU203 pravokotno 27,5mm 12,5mm SI brez napisa [LPXAU203]

ŠIFRA 2803902 EAN 8013975297308 LOVATO LPXAU203
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLATINUM
  • Oblika: Pravokotna
  • Širina (mm): 27,5
  • Višina (mm): 12,5
  • Barva: siva
  • Odtis: brez odtisa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.