Napisna ploščica EATON PLOŠČICA NAPISNA M22-XBK1 216 [216483 - M22-XBK1]
ŠIFRA 1193237
EAN 4015082164836
EATON
216483 - M22-XBK1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Oblika: Okrogla
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 1
- Zunanji premer (mm): 60
- Barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.