Namizni razdelilec Obo Bettermann DBV-A3A D3S2K VGR. okrogel Al SR 114mm 3 0 0 0 2 [6116878 - DBV-A3A D3S2K]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Premer (mm): 114
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 3
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 0
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.