Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al SR 130mm 2.2000000000000002mm 122.2mm 0 0 0 0 0 [654873]
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Širina (mm): 130
- Višina (mm): 2.2000000000000002
- Globina vgradnje (mm): 122.2
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 0
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 0
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Drugo
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.