Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC ČR 379mm 84.4mm 4x2P+E Mat brez stikala vkl/izk 2m [654976 - Tower 60]
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Globina vgradnje (mm): 379
- Premer (mm): 84.4
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 4x2P+E
- Stopnja sijaja: Mat
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.