Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC ČR 356.5mm 84.4mm 2 0 2 0 0 Mat [654974]
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Globina vgradnje (mm): 356.5
- Premer (mm): 84.4
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Mat
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.