• Domov
  • Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al SR 123.5mm 5.2mm 74.5mm 0 0 0 0 0
E-katalog

Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al SR 123.5mm 5.2mm 74.5mm 0 0 0 0 0 [654814]

ŠIFRA 2847714 EAN 3414971972216 LEGRAND 654814
Incara Pop up 8 modulov, ki jih je potrebno opremiti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Vgradna montaža
  • Oblika: Pravokotna
  • Material: Aluminij
  • Barva: Srebrna
  • Širina (mm): 123.5
  • Višina (mm): 5.2
  • Globina vgradnje (mm): 74.5
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 0
  • Število priključkov HDMI: 0
  • Število priključkov USB: 0
  • Število povezav Cat 5e: 0
  • Število CAT povezav 6: 0
  • Stopnja sijaja: Drugo
  • S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.