• Domov
  • Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al BE 74mm 73mm 71mm 0mm 2 0 2 0
E-katalog

Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al BE 74mm 73mm 71mm 0mm 2 0 2 0 [654747]

ŠIFRA 2847743 EAN 3414971973640 LEGRAND 654747
Incara Disq In opremljena z 1 vtičnico 2P+E, polnilnikom USB A+C 15W in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Vgradna montaža
  • Oblika: Pravokotna
  • Material: Aluminij
  • Barva: v beli barvi
  • Širina (mm): 74
  • Višina (mm): 73
  • Globina vgradnje (mm): 71
  • Premer (mm): 0
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2
  • Število priključkov HDMI: 0
  • Število priključkov USB: 2
  • Število povezav Cat 5e: 0
  • Število CAT povezav 6: 0
  • Stopnja sijaja: Visok sijaj
  • S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.