E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC ČR metal Disq 60mm 2P+E 2m [654727 - Disq 60]
ŠIFRA 2847791
EAN 3414972001779
LEGRAND
654727 - Disq 60
Incara Disq 60 s vtičnico 2P+E in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- Premer (mm): Disq 60
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2P+E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.