• Domov
  • Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC drugo 54.5mm 50mm 74mm 0 0 2 0 0
E-katalog

Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC drugo 54.5mm 50mm 74mm 0 0 2 0 0 [654732F]

ŠIFRA 2847798 EAN 3414972001915 LEGRAND 654732F
Incara Disq 60 s polnilnikom USB A+C 15W in 0,5m kabla z vtičem GST
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Vgradna montaža
  • Oblika: Okrogla
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Drugo
  • Višina (mm): 54.5
  • Globina vgradnje (mm): 50
  • Premer (mm): 74
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 0
  • Število priključkov HDMI: 0
  • Število priključkov USB: 2
  • Število povezav Cat 5e: 0
  • Število CAT povezav 6: 0
  • Stopnja sijaja: Drugo
  • S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.