Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al SR 170.5mm 2.5mm 95mm 3 0 2 0 0 [654854]
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Širina (mm): 170.5
- Višina (mm): 2.5
- Globina vgradnje (mm): 95
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 3
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Drugo
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.