• Domov
  • Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al INOX 80mm 69mm 67mm 2 1 2 0 1
E-katalog

Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al INOX 80mm 69mm 67mm 2 1 2 0 1 [654791]

ŠIFRA 2847765 EAN 3414971974340 LEGRAND 654791
Incara Multilink z 2 vtičnicama 2P+E, 1 x USB A+C 15W, 1 x RJ45 CAT6 UTP, 1 x HDMI 2.0 in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Vgradna montaža
  • Oblika: Pravokotna
  • Material: Aluminij
  • Barva: Nerjaveče jeklo
  • Širina (mm): 80
  • Višina (mm): 69
  • Globina vgradnje (mm): 67
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2
  • Število priključkov HDMI: 1
  • Število priključkov USB: 2
  • Število povezav Cat 5e: 0
  • Število CAT povezav 6: 1
  • Stopnja sijaja: Drugo
  • S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.