Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al ČR 80mm 69mm 67mm 2 1 2 0 1 [654787]
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Črna
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 69
- Globina vgradnje (mm): 67
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2
- Število priključkov HDMI: 1
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 1
- Stopnja sijaja: Mat
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.