• Domov
  • Namizni razdelilec INCARA N/O pravokotno Al BE 80mm 10mm
E-katalog

Namizni razdelilec INCARA N/O pravokotno Al BE 80mm 10mm [654756]

ŠIFRA 2847749 EAN 3414971973763 LEGRAND 654756
Disq In Zaključna plošča Incara
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Nadgradna montaža
  • Oblika: Pravokotna
  • Material: Aluminij
  • Barva: v beli barvi
  • Širina (mm): 80
  • Višina (mm): 10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.