Akcija

Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED 18W 3000K 1510lm LED driver BE okrogel fi 225mm IP20 100-240V A++ [TC-0162-BLA]

ŠIFRA 2715113 EAN 8435381449094 LEDS-C4 TC-0162-BLA
Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED ima moč 15,5W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1510 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 225 mm in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 18
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 1510
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 225
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.