Nadgradna svetilka THORNeco ROXY 1500 D 5500 840 HFIX LED 43W 4000K 5450lm DIMM LED driver DALI BE 1500mm IP20 220-240V UGR<19 [96634870]

ŠIFRA 2793862 EAN 9010299339089 THORN 96634870
Nadgradna LED svetilka THORNeco ROXY 1500 D 5500 840 HFIX dolžine 1500mm ima moč 43W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 5450lm, direktno osvetlitev, DALI regulacijo, zaščito IP20 in UGR<19, je bele barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 43
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 5450
  • Možnost zatemnjevanja: DIMM
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DALI
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Dolžina (mm): 1500
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • UGR: UGR<19
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.