Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 60mm 35mm 3000mm Inox [10061065 - MNK 60/35 INOX]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 35
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.