Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 500/55/3000 GL 500mm 55mm 3000mm jeklo Galvanizirano [50010013 - MNK 500/55/3000 GL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 500
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.