Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 400/55/3000 TC 400mm 55mm 3000mm jeklo Vroče cinkano d-3,9mm [50020012 - MNK 400/55/3000 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.