Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 300/55-3000 V4A 300mm 55mm 3000mm Inox [10090068 - MNK 300/55-3000 V4A]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.