Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 35 300 G 300mm 35mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6000066 - GRM 35 300 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 35
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.