Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 35 100 G 100mm 35mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6000062 - GRM 35 100 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 35
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.