Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 105 100 G 105mm 100mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6002402 - GRM 105 100 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 105
- Višina (mm): 100
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.