Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DUG 350-3 R9 383mm 383mm okrogel ni odprti.mont.pokr. za suho vzdrževanje jeklo [7400549 - DUG 350-3 R9]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 383
- Dolžina (mm): 383
- Montaža odpiranje: Okrogla
- Odprtina montažnega pokrova: ni odprti.mont.pokr.
- Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.