Metalhalogenidna sijalka MASTER CDM-TD Dvojno vpetje 150W 3000K 830 RX7s 12750lm G [928083605133]
- Linija izdelkov: MASTER CDM-TD
- Oblika svetlobnega vira: Cev, dvojno vpetje
- Moč sijalke (W): 150
- Barvna temperatura (K): 3000
- Barva svetlobe: 830
- Okov: RX7s
- Svetlobni tok (lm): 12750
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.