Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 150W 942 G12 12700lm Prozorna G [928084605131]
- Linija izdelkov: Master CDM-T
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 150
- Barva svetlobe: 942
- Okov: G12
- Svetlobni tok (lm): 12700
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.