Mehki zagon SIRIUS S00 17,6A 7,5kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC [3RW3018-1BB14 - 3RW30181BB14]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 17,6
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 7,5
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-480
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 110-230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.