Mehki zagon SIRIUS S0 25A 11kW 400-600VAC 24VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto [3RW4026-1BB05 - 3RW40261BB05]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 25
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 11
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 400-600
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.