Mehansko stikalo - z zaklepom Telemechanique 1NO 2NC 220VAC 220VDC Vstop kabla PG kovina [XCSE7341 - Safety]
ŠIFRA 2618696
EAN 3389110719833
TELEMECHANIQUE
XCSE7341 - Safety
Kovin. var. stik. XCSE - 2 NC+1 NO - počas. odk. - 2 vrez. vh. Pg 13 - 220/240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 50 Hz (VAC): 220
- Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri DC (VDC): 220
- Tip električne povezave: Vstop kabla PG
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.