Mehansko stikalo - kompletno LOVATO vzvod vijačen PVC 1CO l=63mm [KSL1V]

ŠIFRA 2610989 EAN 8013975148273 LOVATO KSL1V
Mehansko stikalo - kompletno LOVATO, vrsta kontrolnega elementa je vzvod - vijačen, ohišje je iz PVC materiala, ter ima 1CO, l=63mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO
  • Vrsta kontrolnega elementa: vzvod
  • Tip električne povezave: vijačen
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Funkcija preklopa: Drugo
  • Izhod v elektronski obliki: Ne
  • Prisilno odpiranje: Ne
  • Vrsta vmesnika: Brez
  • Vrsta vmesnika za varno komunikacijo: Brez
  • Vrsta konstrukcije ohišja: Kvader
  • Poravnava kontrolnega elementa: Drugo
  • Z oznako statusa: Ne
  • Primerno za varnostne funkcije: Ne
  • Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin: Brez
  • Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah: Brez
  • Temperatura okolice med delovanjem (ST.C): -95
  • Zaščitna stopnja (IP): IP00
  • Nazivni tok pri AC-15, 230 (A): 3
  • Funkcija preklopa, zapahnitev: Da
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.