Mehanizem stikala MODUL P/O KRIŽNO BE 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister [SM70-B - 4331338]

ŠIFRA 1157211 EAN 3831006913806 TEM ČATEŽ SM70-B - 4331338
STIKALO KRIŽNO 16AX 250V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.