Magnetno stikalo Telemechanique 30mm 20mm RELE Konektor M12-4pin 24V DC [XCSDMR591L01M12 - Safety]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 20
- Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.