Luč za v omaro FINDER LED 600lm, končna 6W 24V magnetna montaža senzor gibanja [7L.43.0.024.2100 - 7L4300242100]
- Linija izdelkov: FINDER
- Moč sijalke (W): 6
- Nazivna napetost (V): 24
- Magnetna montaža: magnetna montaža
- S stikalom za vklop/izklop: senzor gibanja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.