Luč za v omaro FINDER LED 1200lm, končna 9W 24V magnetna montaža s stikalom [7L.46.0.024.1100 - 7L4600241100]
- Linija izdelkov: FINDER
- Moč sijalke (W): 9
- Nazivna napetost (V): 24
- Magnetna montaža: magnetna montaža
- S stikalom za vklop/izklop: s stikalom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.